AAR145 AMUS-NET ラップキュロット カーシーカシマ 44738017

AAR145 AMUS-NET ラップキュロット カーシーカシマ 44738017
AAR145 AMUS-NET ラップキュロット カーシーカシマ 44738017

AMUS-NET ラップキュロット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44738017品番AAR145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

ストライプがキラリと光る、フォーマルタッチのデザイン。

仕様ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇/両ヒップポケット/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き種別キュロットブラック系サイズLL混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)73~78着丈(cm)45ヒップ(cm)106生地フィルムストライプ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする