曜日別特売
AAV178 AMUS-NET ベスト カーシーカシマ 44738559

AAV178 AMUS-NET ベスト カーシーカシマ 44738559
AAV178 AMUS-NET ベスト カーシーカシマ 44738559

AMUS-NET ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44738559品番AAV178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

華やぎと知性が薫るレディなベスト。

ブラックサイズLL胸囲(cm)97混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37着丈(cm)54機能ホームクリーニング/制電糸入り/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/背ベルト付き/総裏仕立て/裾裏/補強仕様生地ファントムブライト性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする