曜日別特売
AWY182 AMUS-NET 長袖シャツ カーシーカシマ 44738839

AWY182 AMUS-NET 長袖シャツ カーシーカシマ 44738839
AWY182 AMUS-NET 長袖シャツ カーシーカシマ 44738839
AWY182 AMUS-NET 長袖シャツ カーシーカシマ 44738839
AWY182 AMUS-NET 長袖シャツ カーシーカシマ 44738839

AMUS-NET 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44738839品番AWY182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200

デザイン性×機能性に自信あり!素材感や機能性のある無地ベースによるモダン・スタイリッシュな感覚。
華やかなドット柄の生地をネクタイ風に挟み込んだ、1枚でも着映えするデザインシャツ。

ピンクサイズLL胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル90/綿10肩幅(cm)52着丈(cm)79機能ホームクリーニング/前中心比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き/カフスにサイズ調節用2つ釦付き裄丈(cm)88生地ブライトクリスティーヌ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする