AMUS-NET 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44738927 品番ASY183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性×機能性に自信あり!素材感や機能性のある無地ベースによるモダン・スタイリッシュな感覚。
華やかなドット柄の生地をネクタイ風に挟み込んだ、1枚でも着映えするデザインシャツ。

ブルー サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル90/綿10 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)66 機能ホームクリーニング/前中心比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き 生地ブライトクリスティーヌ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする