カーシーカシマ
カーシーカシマの シャツ・インナー
カーシーカシマの 半袖 シャツ・インナー
カーシーカシマの ジップシャツ 半袖
AMUS-NET 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44738954
品番
ASY183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性×機能性に自信あり!素材感や機能性のある無地ベースによるモダン・スタイリッシュな感覚。
華やかなドット柄の生地をネクタイ風に挟み込んだ、1枚でも着映えするデザインシャツ。
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル90/綿10
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79
機能
ホームクリーニング/前中心比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き
生地
ブライトクリスティーヌ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。