カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AMUS-NET タイブラウス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44739749
品番
AWY197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
衿もとを華やかな印象にする、エレガントでチャーミングなリボンタイブラウス。
タイ部分衿の両端をループに通すだけの簡単デザイン/前立て逆比翼仕立て/左胸箱ポケット/袖口折り返せるカフス付き七分袖
色
ピンク
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル75/綿25
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
62
機能
ホームクリーニング/前中心逆比翼仕立て/左胸ポケット
生地
アイビーストライプ
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。