AMUS-NET タイブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44739837 品番AWY197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

衿もとを華やかな印象にする、エレガントでチャーミングなリボンタイブラウス。
タイ部分衿の両端をループに通すだけの簡単デザイン/前立て逆比翼仕立て/左胸箱ポケット/袖口折り返せるカフス付き七分袖

イエロー サイズ(号)13 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル75/綿25 肩幅(cm)41 袖丈(cm)40 着丈(cm)64 機能ホームクリーニング/前中心逆比翼仕立て/左胸ポケット 生地アイビーストライプ 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする