曜日別特売
ASY215 AMUS-NET 半袖シャツ カーシーカシマ 44740397

ASY215 AMUS-NET 半袖シャツ カーシーカシマ 44740397
ASY215 AMUS-NET 半袖シャツ カーシーカシマ 44740397
ASY215 AMUS-NET 半袖シャツ カーシーカシマ 44740397

AMUS-NET 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44740397品番ASY215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

おもてなしの心が伝わるネクタイ風シャツ。
グレンチェック柄のデザインがさりげないアクセントに。
衿裏もグレンチェックのデザイン付きだからボタンをあけてもオシャレ&汚れが目立たない仕様男性でも着やすい淡めのカラー展開

グリーンサイズ5号胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル80/綿20肩幅(cm)37袖丈(cm)20着丈(cm)62機能ホームクリーニング/前中心逆比翼仕立て/左胸ポケット/上前中心にインカム用ループ付き/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き生地ヘリンボン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする