AMUS-NET 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44741237 品番AWY225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

快適に美しく着られるシャツ。

サックス サイズL 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)50 着丈(cm)77 機能防透/UVケア/ホームクリーニング/前中心逆比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き/袖下マチ付き/カフスにサイズ調節用2つ釦付き 裄丈(cm)85 生地交織ブロード
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする