大阪魂
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M3.2
M10
M12
M13
M16
M2
M2.3
M2.5
M3
M3.2
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M6.3
M7
M7.5
M8
M9
長さ(mm)
75
75
75
55
60
63
65
70
80
10
100
110
115
12
120
125
130
140
15
150
16
18
20
22
25
28
30
32
35
36
40
45
50
56
8
85
90
95
全351種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44743273
品番
M3.2×75
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径
M3.2
長さ(mm)
75
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
2.9
寸法a(mm)
(最大)3.2/(最小)1.6
表面処理
ニッケル
寸法b(mm)
約6.4
寸法c(mm)
5.8