CAREAN 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44745507 品番 CWY003
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
上品なトーンの色合いに、落ち着いたデザインと十分な機能性を備えた、幅広いニーズに応える一枚。
地球にやさしいリサイクル素材を使用。
ノーネクタイでもきちんとした装いを感じる前立ての配色テープ使いがポイント。

ベージュ系 サイズSS 胸囲(cm)101 混率(%)再生ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)38 着丈(cm)64 機能形態安定 裄丈(cm)70 生地エコウインドーペーン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする