CAREAN エプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44745787 品番 CAE005
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルエプロンは、ポケットいっぱい多機能デザイン。
小道具なども入る大きめのポケット。
貴重品を入れるのに便利なフラップポケット付。
携帯電話用内ポケット付。
胸元にはネームループ付。
ひもの交差部分に肩ずれ防止用ループ付。

サックス サイズM 混率(%)再生ポリエステル65/綿35 着丈(cm)75(※肩紐は含まず) 機能撥水/制電/防汚 生地エコ制電ツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする