CAREAN ウインドブレーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44745927 品番 CWU008
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

撥水性&多機能ウインドブレーカー。
いざという時に活用できる、便利な収納フード付きのウインドブレーカー。
貴重品をしまっておくのに役立つ、内ポケットや、ななめ仕様で出し入れスムーズの携帯電話とペンが入るポケット、左袖には、中身が落ちにくいフラップ付きポケットが付いていて用途によって使い分け出来ます。
ファスナーは、鮮やかなカラーリングでアクセントに。
撥水性があり、少々の雨は気にせず仕事に集中できます。

種別ウインドブレーカー ネイビー サイズL 胸囲(cm)127 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)70 機能撥水/透湿 裄丈(cm)86 生地タフタ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする