カーシーカシマ
カーシーカシマの シャツ・インナー
カーシーカシマの 半袖 シャツ・インナー
カーシーカシマの ジップシャツ 半袖
CAREAN 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44746566
品番
CSY012
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
ペン挿しのついたタブ付きデザインポケット。
前立て比翼。
カンヌキ止め。
色
ワイン
サイズ
SS
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
62
生地
ストライプチェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。