カーシーカシマ
CAREAN 長袖ニットシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
44746846
品番
CWY014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
ポケットの内側にペンやネームプレートを挿すのに便利なループ付き。
デザインテープ付き。
袖口には調節可能な2つボタン。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル60/綿40
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
74
機能
吸汗速乾/温湿度コントロール/ストレッチ
裄丈(cm)
86
生地
アルティマチャイルドバンビ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。