CAREAN 長袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44746898 品番CWY014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
ポケットの内側にペンやネームプレートを挿すのに便利なループ付き。
デザインテープ付き。
袖口には調節可能な2つボタン。

グリーン サイズL 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル60/綿40 肩幅(cm)50 着丈(cm)72 機能吸汗速乾/温湿度コントロール/ストレッチ 裄丈(cm)85 生地アルティマチャイルドバンビ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする