曜日別特売
CWY014 CAREAN 長袖ニットシャツ カーシーカシマ 44746925

CWY014 CAREAN 長袖ニットシャツ カーシーカシマ 44746925
CWY014 CAREAN 長袖ニットシャツ カーシーカシマ 44746925
CWY014 CAREAN 長袖ニットシャツ カーシーカシマ 44746925

CAREAN 長袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード44746925品番CWY014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
ポケットの内側にペンやネームプレートを挿すのに便利なループ付き。
デザインテープ付き。
袖口には調節可能な2つボタン。

ホワイトサイズSS胸囲(cm)88混率(%)ポリエステル60/綿40肩幅(cm)39着丈(cm)59機能吸汗速乾/温湿度コントロール/ストレッチ裄丈(cm)72生地アルティマチャイルドバンビ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする