カーシーカシマ
カーシーカシマの シャツ・インナー
カーシーカシマの 半袖 シャツ・インナー
カーシーカシマの ポロシャツ 半袖
CAREAN ジップアップポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44747275
品番
CSP016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
左ポケットの内側にペンやネームプレートを挿すのに便利なループ付き。
衿や袖口にストライプの異素材を使用。
ジップアップ。
両脇スリット入り。
色
ワイン
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル60/綿40
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
機能
吸汗速乾/温湿度コントロール/ストレッチ
生地
アルティマチャイルドバンビ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44747275
CSP016
43372894
CSP172
CAREAN CSP172 T/C KANOKO POLO SHIRT 半袖ポロシャツ
カーシーカシマ
1枚
¥
4,990
税込
¥
5,489
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)