カーシーカシマ
CAREAN 腰エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ワイン
ワイン
ネイビー
サイズ
L
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44747476
品番
CAE019
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
カラーテープがワンポイントアクセントの腰エプロン。
ダブルリングタイプ※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
色
ワイン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65/綿35
ウエスト(cm)
102(最大)
着丈(cm)
41
生地
K.O.キャンバス
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。