カーシーカシマ
カーシーカシマの エプロン
カーシーカシマの ミドルエプロン
CAREAN エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44747607
品番
CAE057
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
斜め使いが便利なペン用ポケット付きエプロン。
しっかり丈夫な補強布付きがうれしいデザインポケット。
ネームプレート用のループ付き。
収納機能も抜群。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65/綿35
着丈(cm)
75(※肩紐は含まず)
機能
抗菌/消臭/制電/防汚/UVカット
生地
コンビニエントツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。