デジタルノギス 300mm 校正書類付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44747869 品番BLD-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T)
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。

用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0〜300 使用温度範囲(℃)0〜40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)400 寸法D(mm)60 寸法B(mm)100 表示大型LCD 寸法C(mm)20 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10〜40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 校正証明書一般校正
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※品番末尾に(T)のついた製品については、校正成績表の依頼者名が空欄となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする