デジタルミニデプス 校正書類付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44747878 品番DMD-25G(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T)
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!

用途深さの測定 質量(g)40 測定範囲(mm)0〜25 使用温度範囲(℃)0〜40 電源CR2032(リチウム電池)テスト用 最小読取値(mm)0.1 器差(mm)±0.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14 測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9) ベース幅(mm)61 本体長さ(mm)86 校正証明書一般校正
注意
※品番末尾に(T)のついた製品については、校正成績表の依頼者名が空欄となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする