CAREAN ワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44747957 品番 CAL059
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

豊富なサイズ展開と、カラーバリエーションが充実したパンツコレクション。

ベージュ サイズS 混率(%)ポリエステル85/綿15 股下(cm)80 ウエスト(cm)65〜69 機能ストレッチ/制電/形態安定 ヒップ(cm)93 生地フィッティスーパーストレッチツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする