カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの ボトムス オフィスウェア
カーシーカシマの パンツ・スラックス オフィスウェア
CAREAN ワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44747984
品番
CAL059
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
豊富なサイズ展開と、カラーバリエーションが充実したパンツコレクション。
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85/綿15
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79〜84
機能
ストレッチ/制電/形態安定
ヒップ(cm)
108
生地
フィッティスーパーストレッチツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。