CAREAN 長袖チェックシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44748806 品番 CWY123
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

性別や年齢を問わない定番のチェック柄。
さりげなくセンスをアップ。
あたかもネクタイをつけているかのようなデザインは、キャリーン発のオリジナル。
堅苦しくないのに、ちょうどよくフォーマル。
おしゃれなスタイルの一着です。

ネイビー サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)46 着丈(cm)75 機能ストレッチ/工業洗濯対応 裄丈(cm)85 生地シェンシィボーダー
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする