CAREAN ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44749917 品番 CAH128
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワークウェアのコーディネイトを引き締めるのに有効な、スマートな印象のベストです。
収納力があり機能的な一着です。
ペンや小物を収納できる胸ポケット。
クリップ型のネームプレートもつけられます。
出し入れしやすいペンポケット。
シルエットを崩さない配置で動作も妨げません。
フックなどにぶら下げておけるループ状のブランドラベルを採用。
プリーツ付きの大容量ポケット。
フラップ部分がポケット口になっています。
後ろの腰部分に「シークレットポケット」付き。
小物などの収納に。

ネイビー サイズSS 胸囲(cm)85 混率(%)ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)34 着丈(cm)49 生地キャンバスグログラン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする