CAREAN ストレッチ制電パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44750267 品番CAL130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

楽な履き心地が魅力!シルエットにこだわったパンツ。
どんな体型でもキレイに履ける優秀パンツ。
身長150cm台から170cm台まで、裾上げなしで着用が可能。
女性が安心して着用できる機能多数。
かがんだときにインナーが見えないよう後ろを深めに設計。
さらにバックポケットを、インナーやヒップのラインが目立ちにくい位置に配置。
どんな体型にもしっかりフィットするよう、ウエストひもで調節可能。
裾は細めのすっきりシルエット。
カギなどを装着できる、便利なキーループ付き。
家庭洗濯はもちろん工業洗濯にも対応。
制電加工がされているのであらゆるシーンでの使用が可能。

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル65/綿35 股下(cm)77 ウエスト(cm)80 機能ストレッチ/制電加工/工業洗濯対応/脇ゴム仕様/マジックテープつき/片玉縁ポケット/センタープレス入り/ウエストスピンドル調節/裾口がやや細くなるシルエット ヒップ(cm)101 生地NSSツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44750267 CAL130 44753006 CSK183 CAREAN パンツ カーシーカシマ CAREAN パンツ カーシーカシマ 1枚 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする