カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの ボトムス オフィスウェア
カーシーカシマの パンツ・スラックス オフィスウェア
CAREAN チェックパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44750809
品番
CAL132
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
穿きやすさ・動きやすさを追求した、トラッドなチェック柄が印象的な、デザイン性の高い一着。
色
ネイビーチェック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
71
機能
工業洗濯対応/後ろ股上が深い/ウエストをひも調節可能/細めのシルエット/キーループが付き
ヒップ(cm)
92
生地
グレンチェックSYD
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。