CAREAN ヒッコリーブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44751396 品番CWU142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

ストライプが爽やかなヒッコリーブルゾン。
比翼仕立てで、フロントはスッキリと軽さのあるデザインに。
フックなどにぶら下げておける、ループ状のブランドラベルは消臭機能付き。
さっとモノが入れられる腰ポケット。
視認性の高いカラーテープがアクセント。
肩のダーツが、前かがみの姿勢で感じる肩まわりや背中のきゅうくつさを軽減。

種別ブルゾン ブルーストライプ サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 機能ストレッチ/消臭テープ 生地ヒッコリーNS 性別男女兼用
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44751396 CWU142 44751238 CWU141 CAREAN チェックブルゾン カーシーカシマ CAREAN チェックブルゾン カーシーカシマ 1枚 12,900 税込14,190 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする