大阪魂
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(50個)
呼び径
M9
M10
M12
M13
M16
M2
M2.3
M2.5
M3
M3.2
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M6.3
M7
M7.5
M8
M9
長さ(mm)
130
130
130
100
110
120
140
150
40
50
60
65
70
75
80
85
90
95
10
115
12
125
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
36
45
55
56
63
8
全353種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44751454
品番
M9×130
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
呼び径
M9
長さ(mm)
130
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
亜鉛黒