CAREAN ヒッコリーパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44751798 品番CAL144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

消臭機能を備えた、動きやすくてオシャレな機能満載のヒッコリーパンツです。
かがんだときにインナーが見えにくいよう後ろ股上を深めにしています。
バックポケットを、インナーやヒップのラインが目立ちにくい位置に配置。
カーブベルト仕様で、かがんでもウエストまわりのきゅうくつさを軽減。
キレイにはきこなすため&裾をふまないよう、細めのシルエット。
どんな体型にもしっかりフィットするよう、ウエストをひもで調節できます。

ブルーストライプ サイズL 混率(%)ポリエステル85/綿15 股下(cm)77 ウエスト(cm)80 機能ストレッチ/消臭テープ ヒップ(cm)101 生地ヒッコリーNS
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44751798 CAL144 44750827 CAL132 CAREAN チェックパンツ カーシーカシマ CAREAN チェックパンツ カーシーカシマ 1枚 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする