CAREAN パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44753049 品番 CSK183
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

涼しいと動きやすさ、速乾力を実現。
メッシュ組織が叶える、涼感マテリアルシリーズ。
超快適!涼しくて、動きやすい!透けの心配もナシ!暑い夏に最適な夏用パンツ。
ハイストレッチ素材でヒザと股下に立体設計を取り入れたあらゆる動きに対応する高機能パンツです。

ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)109〜116 機能速乾/軽量/耐久/撥水/高通気/2Wayストレッチ/クール裏地/立体設計パターン/膝ダーツ/ショートパンツ型裏地/ウエストゴム仕様/イージーパンツ仕様/スピンドル付きガゼットクロッチ/股下補強ダブルループ/リバースファスナー仕様 ヒップ(cm)136 生地クールドッツ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする