CAREAN どこでもフードベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44753435 品番 CAH187
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スーツと作業着をボーダレス化。
ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。
洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。
まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。
そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。
接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。
フードブルゾンと同等の機能を持たせながら、ベストならではの軽快さを実現。
充実の収納性・通気性・防風機能を確保し、アクティブシーンをサポート。

ブラック サイズL 胸囲(cm)123 混率(%)ポリエステル50/複合繊維(ポリエステル)/50 肩幅(cm)44 着丈(cm)73 機能制電/2way ストレッチ/撥水/速乾/軽量/ホームクリーニング/スライダーガレージ/フードストッパー/腰シームファスナーポケット/胸シームファスナーポケット/リバースファスナー & ゴムスライダー/裾アジャスター/ファスナー逆開仕様/フード立体設計/フード再帰反射仕様/反射ロゴ/ベンチレーション/バックポケット(メッシュ素材) /裾再帰反射仕様/ダックテール 生地フリーモーションテック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする