CAREAN どこでもパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44753530 品番 CAM188
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スーツと作業着をボーダレス化。
ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。
洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。
まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。
そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。
接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。
ジャケットと合わせてスーツスタイルが完成する、スタイリッシュな高機能パンツ。
着用しながら換気するベンチレーション機能を搭載し、風渡るはき心地を実現。

ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル50/複合繊維(ポリエステル)/50 股下(cm)71.5 ウエスト(cm)94〜104 機能制電/2way ストレッチ/撥水/速乾/軽量/ホームクリーニング/フロントスナップボタン/ヒモ調節/ワンタック/内側ファスナー付きポケット/ガゼットクロッチ/裾アジャストスナップ/ウエストゴム仕様/右後ろリバースファスナー & ゴムスライダー/ヨークベンチレーション/反射ロゴ/ダブルループ/ベンチレーション/サイド再帰反射仕様 ヒップ(cm)119 生地フリーモーションテック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする