オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44754035
品番
ISTW-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
36
寸法d4(mm)
(参考)41.6
材質
鉄
寸法t(mm)
1.75
表面処理
ACP(燐酸塩被膜)
形状
丸S形止め輪
寸法b(mm)
4.2
寸法d2(mm)
34
寸法d3(mm)
33.2
寸法d5(mm)
46
寸法m(mm)
1.9
寸法n(mm)
(最小)2
寸法d0(mm)
2