ENJOY Aラインスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44754056 品番EAS381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

まるで空気のような軽さとファッション性。
ウールの上質感にこだわりながらも、ストレッチで快適なフィット感と動きやすさを実現。
エアリーな着心地で、一日中着ていてもストレスを感じさせないAラインスカート。
太って見えない広がりすぎない裾まわり。
インベルも細くやわらかいのでジャストウエストで安心感がありながらも着用感は優しい仕上がりです。
エアリーな着心地に感動的なまでの軽さ。

グレーストライプ サイズ(号)11 混率(%)ポリエステル80/ウール20 ウエスト(cm)67 機能オールシーズン/2wayストレッチ/制電/ホームクリーニング/大容量ポケット/Aラインシルエット/ウエスト細ソフトインベル仕様/左脇ファスナー/三段かぎホック/両脇ポケット ヒップ(cm)98 丈(cm)54 生地エア ツイン ストライプ 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする