カーシーカシマ
カーシーカシマの 服飾小物
カーシーカシマの ネクタイ・スカーフ
ENJOY スカーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44754205
品番
EAZ390
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
付属ループ付のスカーフ
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル100
機能
サイズ:約8cm×99cm/付属ループ付き
生地
合成繊維
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。