ENJOY オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44754248 品番ESA402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

アクセントカラーが目をひく、可愛いリボンカラーのオーバーブラウス。
奥行きのある上品な素材感、リッチでやわらかな風合い、なめらかな肌ざわりを実現したシワになりにくい涼感ニットです。
1枚で着ても透けにくく安心のUVカットつきで、紫外線をブロック。
洗濯耐久性が高く、お手入れラクラクです。

グレー サイズ(号)9 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)38 袖丈(cm)19 着丈(cm)53 機能ニット素材/2wayストレッチ/UVカット/防透/バストケアボタン/襟元デザイン/ネームループ 生地スクエア トリコット 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする