大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー 0.5T(ポリアセタール)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
外径(Φmm)
7.5
注文コード
44754394
品番
M3×7.5×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M3
厚さ(mm)
0.5
外径(Φmm)
7.5
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー