大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー 0.8T(ポリアセタール)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
外径(Φmm)
6
呼び径
M2
注文コード
44754455
品番
M2×6×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
外径・呼び径
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M2
厚さ(mm)
0.8
外径(Φmm)
6
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー