M3×10×0.8 丸ワッシャー 0.8T(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂 44754473

丸ワッシャー 0.8T(ポリアセタール)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 44754473 品番 M3×10×0.8
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径M3 厚さ(mm)0.8 外径(Φmm)10 材質ポリアセタール 種類丸ワッシャー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44754482
2017-03-22
用途:
競技用ロボットに使用

まあ思ったものでした。
作るとなると大変でしたので・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4961:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする