大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー 0.8T(ポリアセタール)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44754491
品番
M5×10×0.8
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径
M5
厚さ(mm)
0.8
外径(Φmm)
10
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー