ENJOY リボンポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44754494 品番 ESP403
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

女性の明るさや可愛らしさを引き出すド小さな水玉をあしらうことで、上品な雰囲のままに、さりげない可憐な華を添えてくいつもひんやり涼しく快適な着心地です。

ブラック サイズM 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 着丈(cm)56 機能ニット素材/2wayストレッチ/吸汗/速乾/湿度コントロール/UVカット/防透/接触冷感/ホームクリーニング/付属アクセ/スカーフループ 生地クール トリコット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする