※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー 1.0T(ポリアセタール)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44754525
品番
M5×12×1.0
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径
M5
厚さ(mm)
1
外径(Φmm)
12
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー