大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー 1.5T(ポリアセタール)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
44754552
品番
M6×13×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M6
厚さ(mm)
1.5
外径(Φmm)
13
材質
ポリアセタール
種類
丸ワッシャー