ケミス
ケミスの ワッシャー・スペーサー
ケミスの ワッシャー(金属)
ケミスの 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(PVDF)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44754561
品番
M12×24×2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
PVDF
厚さ(mm)
2.5
種類
丸ワッシャー
呼び径
M12
外径(Φmm)
24