ケミス
ケミスの ワッシャー・スペーサー
ケミスの ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(ナイロン/黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44754577
品番
M2×4×0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
呼び径
M2
内径d(Φmm)
2.1
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
4
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー
表面処理
黒