ケミス
ケミスの ワッシャー・スペーサー
ケミスの ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(ポリイミド)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44754631
品番
M3×7×0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
呼び径
M3
厚さ(mm)
0.5
外径(Φmm)
7
材質
ポリイミド
種類
丸ワッシャー