ENJOY 半袖リボン付きブラウス(3WAY)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44754668 品番 ESB406
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ストレッチ性抜群で動きやすく、シワも防ぐ高機能ブラウス。
3wayのリボンアクセントでプチフェミニンに。
すっきりとした小丸の衿ラインです。
バストケアはもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。

ブルー 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル90/綿10 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)64 機能ストレッチ/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/付属アクセ 生地ソフト カルゼ ストレッチ 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする