ケミス
ケミスの ワッシャー・スペーサー
ケミスの ワッシャー(金属)
ケミスの 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44754692
品番
M12×24×2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
呼び径
M12
厚さ(mm)
2.5
外径(Φmm)
24
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
種類
丸ワッシャー